CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-90丸穴蓋
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
形状
丸型
幅(mm)
380
質量(kg)
4.2(組立時)
高さ(mm)
235
奥行(mm)
515
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1台
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805466
YW-135L-OP2-Y
370-2685
イエロー
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
89805475
YW-135L-OP2-BR
370-2669
ブラウン
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
89805484
YW-135L-OP2-GR
370-2677
グレー
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった