CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックス アークライン
グッドデザイン賞受賞商品で、さびない樹脂製の屋外用くず入れです。90Lの樹脂製内容器付です。
容量(L)
(内容器)90
幅(mm)
550
寸法(mm)
(内容器)450×465×650
質量(kg)
25
高さ(mm)
1110
種類
分別用
奥行(mm)
510
フタの種類
オープン式
仕様
両面投入口、高さ調節ができるアジャスター、分別シール付
材質
ボディ/扉・背板・投入口枠/ポリプロピレン(PP)、側板・内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%、補強フレーム/高耐蝕メッキ鋼板
サイズ(mm)
包装サイズ : 幅610×奥行550×高さ1140
アジャスター
アジャスター付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805502
YW-141L-PC
ビン・カン用
¥
105,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89805511
YW-142L-PC
ペットボトル用
¥
105,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89805493
YW-140L-PC
もえるゴミ用
¥
105,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。