CONDOR(山崎産業)
リサイクルボックスCS-ST
ゴミの種類が一目で分かる視認性の高いダストボックス。
1面窓付きタイプ
容量(L)
(内容器)60
仕様
片面投入口、高さ調節ができるアジャスター付
材質
本体/ステンレスヘアーライン仕上げ、窓/再生ポリエチレンテレフタレート(PET)80%、内カゴ/ワイヤー粉体塗装
幅(mm)
420
寸法(mm)
(内カゴ)380×320×520
質量(kg)
19
高さ(mm)
860
種類
分別用
奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※分別シールは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805527
YW-160L-SA
CS-1ST
¥
120,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89805536
YW-161L-SA
CS-2ST
¥
120,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。