CONDOR(山崎産業)
ルームトラッシュ
宿泊施設や会議室、またオフィスなどでも使えるルーム用くず入れ。
形状
丸型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
色
シルバー
高さ(mm)
300
質量(g)
700
容量(L)
10
幅(Φmm)
220
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805597
YD-13C-SA
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください