CONDOR(山崎産業)
ローターボックスE ST
(1件のレビュー)
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
用途
オフィスやトイレなどに
材質
ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、上下枠:再生PS40%
形状
角型
高さ(mm)
600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805667
YD-48L-SA
約40
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
89805651
YD-49L-SA
約24
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
89805676
YD-127L-SA
約23
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください