CONDOR(山崎産業)
ローターボックスE
設備場所を選ばないシンプルなデザインのゴミ箱。
内容器付きです。
市販ポリ袋30Lが使用できます。
用途
オフィスやトイレなどに
容量(L)
約23
幅(mm)
356
奥行(mm)
246
寸法(mm)
(内容器)305×205×380
高さ(mm)
600
材質
ボディ:カラー鋼板、上・下枠:再生ABS、回転蓋:再生ABS(大のみ)、内容器:亜鉛引鉄板
質量(kg)
4.3
形状
角型
色
ボディ・回転蓋:アイボリー、上下枠:グレー
仕様
内容器付
グリーン購入法
適合
フタの種類
回転蓋
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805685
YD-128L-ID
約23
356
246
600
4.3
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください