曜日別特売

ロンステップマットタフ300

ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)ロンステップマットタフ300 - CONDOR(山崎産業)

ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地のよいクッション性。
除塵性に優れたループパイルタイプは学校やスーパーなど人通りの多い施設に適しています。

用途除塵性に優れたループパイルは学校やスーパーなど人通りの多い施設に材質パイル/ナイロン、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)6~8ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)4~6防炎性能試験番号EO.960281内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89805694F-124-12-Gグリーン12004.4
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
89805703F-124-12-GRグレー12004.4
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
89805712F-124-12-BRブラウン12004.4
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
89805721F-124-12-Rレッド12004.4
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
89805737F-124-15-Gグリーン15005.5
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89805746F-124-15-GRグレー15005.5
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89805755F-124-15-BRブラウン15005.5
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89805764F-124-15-Rレッド15005.5
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
89805773F-124-18-Gグリーン18006.6
37,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89805782F-124-18-GRグレー18006.6
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89805791F-124-18-BRブラウン18006.6
37,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89805807F-124-18-Rレッド18006.6
37,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする