CONDOR(山崎産業)
ロンステップ吸水マット300
高い吸水性で雨滴の持ち込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
吸水性・弾力性が高く表面がべたつきません。
用途
店舗や浴室の出入り口など幅広く使えます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09943666
F-125-12-GR
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
3.8
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
09943675
F-125-12-R
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
3.8
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
09943684
F-125-15-GR
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
4.8
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
09943693
F-125-15-R
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
4.8
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
09943702
F-125-18-GR
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
5.8
¥
34,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
09943718
F-125-18-R
1個
吸水エステル60%:ナイロン40%、バッキング:PVC
-
5.8
¥
34,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
89805834
F-125-18-G
1枚
パイル/吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
グリーン
5.8
¥
32,900
取扱い終了
代替品有
89805816
F-125-12-G
1枚
パイル/吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
グリーン
3.8
¥
22,900
取扱い終了
89805825
F-125-15-G
1枚
パイル/吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
グリーン
4.8
¥
26,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください