CONDOR(山崎産業)
機密文書回収ボックス
情報を漏らすことなく資源をリサイクル。重要書類を扱うオフィスなどに最適。
機密書類はダンボール箱に納まります。
色
アイボリー
付属品
段ボールケース×2個
材質/仕上
スチール/アクリル焼付
高さ(mm)
860
奥行(mm)
420
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※利用の際は予めケースのサイズをお確かめ下さい。本体の収納に問題のない事を確認してください。(ケース高さH=200までのものをご利用ください)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806017
YW-169L-ID
420
19
A4用紙専用 2段
240×30
¥
95,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89806001
YW-170L-ID
580
25
A3用紙専用 2段
460×30
¥
105,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。