CONDOR(山崎産業)
吸水マット ダブルウェーブ
吸水性、除塵性優れ、なめらかなループタフトで上質感を演出。
材質
パイル/ポリプロピレン(PP)+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
4~9
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
2~7
防炎性能試験番号
EO.070076
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806096
F-205-12-GR
グレー
4.4
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
89806114
F-205-15-GR
グレー
5.5
¥
52,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
89806132
F-205-18-GR
グレー
6.6
¥
63,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44790386
F-205-12-SGR
ストーングレー
4.4
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
44790395
F-205-15-SGR
ストーングレー
5.5
¥
52,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
44790404
F-205-18-SGR
ストーングレー
6.6
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
89806105
F-205-12-BR
ブラウン
4.4
¥
31,000
取扱い終了
89806123
F-205-15-BR
ブラウン
5.5
¥
38,500
取扱い終了
89806141
F-205-18-BR
ブラウン
6.6
¥
46,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。