CONDOR(山崎産業)
傘入れ袋スタンド
(2件のレビュー)
軽量タイプの傘入れ袋スタンド。
グリーン購入法
適合
仕様
組み立て式
材質
ボディ/スチールパイプメラミン焼付、内容器/再生ポリプロピレン(PP)100%
寸法(mm)
(内容器)238×360×450
色
ボディ/ミルキーホワイト、内容器/ストーングレー
高さ(mm)
1100
容量(L)
(内容器)25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806202
YA-62L-ID
324
4.3
縦型
461
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89806211
YA-63L-ID
360
3.5
横型
354
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください