曜日別特売

傘入れ袋スタンド用傘袋 72

傘入れ袋スタンド用傘袋 72 - CONDOR(山崎産業)

傘入れスタンド用 傘袋です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明長さ(mm)720幅(mm)100厚さ(μm)15内容量1ケース(4000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806227YA-42L-OP1
47,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする