曜日別特売

糸ラーグ バイフク#8 260g

糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 260g - CONDOR(山崎産業)

裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。
再生素材の糸を使用したECOタイプです。

用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806263MO599-260X-MB-BL472-1535(甲)ブルー
880
769
846(税込)
当日出荷
89806272MO599-260X-MB-G472-1543(甲)グリーン
880
769
846(税込)
当日出荷
89806281MO599-260X-MB-W472-1560(甲)ホワイト
880
769
846(税込)
当日出荷
89806297MO599-260X-MB-Y472-1578(甲)イエロー
880
769
846(税込)
当日出荷
89806306MO599-260X-MB-R472-1551(甲)レッド
880
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする