糸ラーグ バイフク#8 300g

糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)糸ラーグ バイフク#8 300g - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。
再生素材の糸を使用したECOタイプです。

用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806315MO599-300X-MB-BL472-1586(甲)ブルー
930
759
835(税込)
当日出荷
89806324MO599-300X-MB-G472-1594(甲)グリーン
930
759
835(税込)
当日出荷
89806333MO599-300X-MB-W472-1616(甲)ホワイト
930
759
835(税込)
4日以内出荷
89806342MO599-300X-MB-Y472-1624(甲)イエロー
930
759
835(税込)
当日出荷
89806351MO599-300X-MB-R472-1608(甲)レッド
930
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89806324
2023-04-14
用途: 床ワックスがけ
ウエヤマハウスサービス建設業・工事業

300gのものが近くで売っていないので困りましたがすぐに送ってくださり、感謝します。送料無料なのに揃ったものから2回に分けて送ってくださり申し訳なかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89806324
2022-02-19
用途: マンション日常清掃
KaoLimpiaサービス業

まだ使い始めではありますが…エントラスなどはざらついた材質の床面も多くどうしても外側だけが擦れて切れていくのと外側が特に汚れていくため厚みのある中だけがキレイ目なかんじになってしまうのですが、この商品は裏返して使えるため満遍なく使えるのでいいなぁと思いました。この裏返しして使うシステム考えた人スゴイと思います。今後使っていくのが楽しみです。

対象商品 : 89806342
2022-05-04
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

4面利用出来るので、とても良いと思います。
基本的に使い捨て、なので、安価な物が、助かります。

対象商品 : 89806351
2019-05-24
用途: 店内メンテナンス
サービス業

洗濯したら、絡むのが、気になりますが、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする