CONDOR(山崎産業)
紙オムツ用ダストボックス J-600
スリムな省スペース型の紙おむつ用ダストボックス。
おむつを40~60個収納可能。
高さ調整ができるアジャスター付。
使用場所
トイレ
材質
ボディ/スチールアクリル焼付
幅(mm)
605
質量(kg)
14
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
230
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806367
YD-145L-ID
¥
84,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300