石鹸水

石鹸水 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。
2倍までの希釈使用が可能です。

用途トイレ・洗面所。商品タイプ業務用仕様香料入トラスコ品番438-4172質量(kg)4.2種類カリウム石鹸液色グリーン液性アルカリ性標準使用量原液から2倍の希釈液で使用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806674C58-04LX-MB
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89806674
2020-06-06
用途: 洗面所の手洗い用
運輸・通信業

1.5倍希釈で使用しています。問題なく使用できコスパ的には良いと思います。

対象商品 : 89806674
2017-04-20
用途: トイレ用手洗い石鹸

何回か使用しております。油汚れも落ちて手も荒れず
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする