CONDOR(山崎産業)
石目ユニット E
(1件のレビュー)
表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15
質量(g)
290
防炎性能試験番号
EO.070226
耐荷重(kg/cm
2
)
4.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806683
F-209-HK-LGR
ライトグレー
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
89806692
F-209-HK-SGR
ストーングレー
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
89806701
F-209-HK-DGR
ダークグレー
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
89806717
F-209-HK-SBE
サンドベージュ
¥
500
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください