曜日別特売

大型ダストカート

大型ダストカート - CONDOR(山崎産業)大型ダストカート - CONDOR(山崎産業)

フォークリフトに対応したオープンタイプの大型カート。建築現場や工場などに適しています。

材質本体/ポリエチレン(PE)、その他/スチール種類集積保管庫キャスター前輪/固定輪、後輪/自在輪(ストッパー付)キャスター径(Φmm)150商品タイプ本体(フレーム)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806744YD-143L-PC400
200,130
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89806753YD-144L-PC800
306,860
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする