曜日別特売

【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服

【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 - アタックベース
(176件のレビュー)

ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。
屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。

仕様
ファスナー付ダブルポケット(右胸)
マジック付ダブルポケット(両腰)
ペン差し(左腕)
後ろポケット(左)
後ろらくらくプリーツ
膝ダーツ
混率(%)綿100質量(g/m2)175生地ツイル袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※濃色の商品と白物との着用は、移染の恐れがありますのでご注意ください。
※素材の性質上、色が落ちする場合がございます。
全41種類を絞り込む
サイズ
41種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
種別
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898073831515-30ネイビーS長袖つなぎ112160~165
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898073921515-30ネイビーM長袖つなぎ116165~170
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074011515-30ネイビーL長袖つなぎ120170~175
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074171515-30ネイビーLL長袖つなぎ124175~180
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074261515-30ネイビーEL長袖つなぎ128180~185
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074351515-30ネイビー4L長袖つなぎ132185~190
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074441515-30ネイビー5L長袖つなぎ136190~195
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074531515-30オリーブ※グレーに近い色味となっておりますS長袖つなぎ112160~165
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074621515-30オリーブ※グレーに近い色味となっておりますM長袖つなぎ116165~170
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074711515-30オリーブ※グレーに近い色味となっておりますL長袖つなぎ120170~175
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074871515-30オリーブ※グレーに近い色味となっておりますLL長袖つなぎ124175~180
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898074961515-30オリーブ※グレーに近い色味となっておりますEL長袖つなぎ128180~185
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075051515-30オリーブ※グレーに近い色味となっております4L長袖つなぎ132185~190
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075141515-30オリーブ※グレーに近い色味となっております5L長袖つなぎ136190~195
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075231515-30ブルーS長袖つなぎ112160~165
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075321515-30ブルーM長袖つなぎ116165~170
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075411515-30ブルーL長袖つなぎ120170~175
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075571515-30ブルーLL長袖つなぎ124175~180
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075661515-30ブルーEL長袖つなぎ128180~185
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075751515-30ブルー4L長袖つなぎ132185~190
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075841515-30ブルー5L長袖つなぎ136190~195
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898075931515-30ブラックS長袖つなぎ112160~165
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076021515-30ブラックM長袖つなぎ116165~170
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076111515-30ブラックL長袖つなぎ120170~175
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076361515-30ブラックEL長袖つなぎ128180~185
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076271515-30ブラックLL長袖つなぎ124175~180
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076451515-30ブラック4L長袖つなぎ132185~190
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076541515-30ブラック5L長袖つなぎ136190~195
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076631515-30オレンジS長袖つなぎ112160~165
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076721515-30オレンジM長袖つなぎ116165~170
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076811515-30オレンジL長袖つなぎ120170~175
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898076971515-30オレンジLL長袖つなぎ124175~180
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077151515-30オレンジ4L長袖つなぎ132185~190
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077241515-30オレンジ5L長袖つなぎ136190~195
11,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
08517547151530ネイビーEL長袖ツナギ128180~185
11,500
取扱い終了
代替品有
08517556151530オリーブ※グレーに近い色味となっておりますM長袖ツナギ116165~170
11,500
取扱い終了
代替品有
08517565151530オリーブ※グレーに近い色味となっておりますLL長袖ツナギ124175~180
11,500
取扱い終了
代替品有
08517574151530ブラックL長袖ツナギ120170~175
11,500
取扱い終了
代替品有
08517583151530ブラックEL長袖ツナギ128180~185
11,500
取扱い終了
代替品有
08517592151530オレンジLL長袖ツナギ124175~180
11,500
取扱い終了
代替品有
898077061515-30オレンジEL長袖つなぎ128180~185
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08517547151530898074261515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807426【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
08517556151530898074621515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807462【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
08517565151530898074871515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807487【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
08517574151530898076111515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807611【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
08517583151530898076361515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807636【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
08517592151530898076971515-30151530 【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース 89807697【加工可】1515-30 綿100% ツナギ服アタックベース1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:176
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 機械整備作業
建設業・工事業

10年以上愛用してきたが、他のレビューにもあるようにマジックテープの品質が著しく劣化している。くっつきは異常に強くなったのに縫製がゆるいためかすぐに丸ごと取れてなくなる。生地自体もすぐ破れるようになったし、ポケットの開き具合が狭くなったようで使いづらくなった。従業員が困っている。メーカー変更を検討するレベル。

4が参考にしています
対象商品 : 08447205
2026-02-19
用途: 自動車整備
その他業種

マジックテープの品質が悪すぎ
すべてのマジックテープが使えない状態
マジックテープの品質改良をお願いします!

1が参考にしています
対象商品 : 89807724
2023-12-05
用途: 機械整備及び農作業
入正総業農・林・水産業

身長180センチ、体重120キロの自分でも
作業するのにちょうど屋かったです。後、これからの時期には、ちょっと生地が薄いので、アタックベースの、3838-30の購入の検討をしてみようかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08447171
2024-03-29
用途: 草刈やタイヤ交換や掃除等外での作業時に使用しています。とても良い商品です。
近藤 繁

とにかく作業をするときには着替えT使用しています。草刈・タイヤ交換・車の保全・灯油の給油等が主のものです。重宝しています。

対象商品 : 89807401
2024-07-26
用途: 整備時

いつも購入しています。肌ざわりなどが良いと思います。

対象商品 : 08447451
2023-08-23
用途: 農作業(田植え、稲刈り、草刈り)で使用しています
農・林・水産業

10年以上リピートしています。
色あせが若干早く感じますが十分満足しています。

対象商品 : 08447451
2023-07-01
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業用に購入しました。体にフィット感がありいろいろな農作業に良い商品だと思います。

対象商品 : 08447266
2023-01-05
用途: DIYには普段着としてオシャレ着使用
Aemon design製造業

(身長175㎝、体重 普通)グレー色なのが気にいって購入しました。
(表面はグレーで 袖、襟の裏面がオレンジ)
好きなワッペンを後付けして遊んでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする