曜日別特売

【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ

【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース【加工可】3838-30 綿100% 長袖ツナギ - アタックベース
(28件のレビュー)

人気No.1の長袖ツナギ(作業服)です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)265生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898077333838-30ダークブルーS
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077423838-30ダークブルーM
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077513838-30ダークブルーL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077673838-30ダークブルーLL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077763838-30ダークブルー3L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077853838-30ダークブルー4L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898077943838-30ダークブルー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078033838-30カーキー(OD)S
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078123838-30カーキー(OD)M
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078213838-30カーキー(OD)L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078373838-30カーキー(OD)LL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078463838-30カーキー(OD)3L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078553838-30カーキー(OD)4L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078643838-30カーキー(OD)5L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078733838-30オレンジS
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078823838-30オレンジM
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898078913838-30オレンジL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079073838-30オレンジLL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079163838-30オレンジ3L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079253838-30オレンジ4L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079343838-30オレンジ5L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079433838-30クロS
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079523838-30クロM
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079613838-30クロL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079773838-30クロLL
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079863838-30クロ3L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898080043838-30クロ5L
13,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
898079953838-30クロ4L
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556776
2021-11-27
用途: 自動車整備
平野自動車

左腕のポケット不要 普通のペン差しででいいと思います。
胸ポケットの小ポケット不要(何を入れるのか?)の為縫付け。胸ポケットの位置が高すぎます、他のつなぎと比べると出し入れが面倒、
その他丈夫そうです再購入を思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 89807821
2018-05-17
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

マジックテープの縫い付けが弱い。縫い糸が切れてるのか、止がほどけてきてるのか、わからないが。

2が参考にしています
対象商品 : 89807821
2017-11-26
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

生地がしっかりしていて耐久性があるのですが、縫い糸が弱いようでマジックテープ部や太ももポケット部などが、先に解れてしまいます。生地と同等の縫い糸を使用して欲しいです。それ以外は満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34556776
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス

カーキ(OD)を注文しましたが、画像のカーキとは全く違う色の商品が届きました。一応カーキと表示してありましたが、チャコールと間違えているのではないかと思うくらい、画像のチャコールっぽい色です。騙された気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 89807891
2015-10-14
用途: 整備作業

厚手でしっかりした商品です。
摩擦にも強い感じで非常に気に入っています。
今回、名入れもお願致しましたが納期も期日とおりで大変満足です。

対象商品 : 34556916
2021-02-07
用途: 溶接、機械メンテナンス
サービス業

綿100%のツナギを色々試しましたが、コスパ、耐久性のバランスが一番良いと思います。
今後も継続購入予定です。

対象商品 : 34556785
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス

ODを購入したつもりですが、実際届いたものは、紫がかったグレーのようななんとも言えない色。タグにはODと書いてあるので色間違いということではないらしい。しかし、どこにもODの要素のない写真とも全く別の色で非常に残念です。写真では緑っぽくも見えますが全然違う色です。できることなら返品したい。詐欺にあった気分です。もう購入しません。

1が参考にしています
対象商品 : 34556724
2020-11-20
用途: 鈑金作業時

大きさもちょうどよい、175cm90kでゆったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする