曜日別特売

可動式ストッパ

可動式ストッパ - タカノ可動式ストッパ - タカノ
材質STKM11A内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ポスト径PD(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89938317OST3844158546.53811
760
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938326OST50561585565012
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
89938283OST2024.5136535.52010
490
取扱い終了
返品不可
89938292OST2529136535.52510
600
取扱い終了
89938301OST32371585403211
710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする