連動蓋止

連動蓋止 - 栃木屋連動蓋止 - 栃木屋連動蓋止 - 栃木屋
(2件のレビュー)

レバーとアームが連動した蓋止めです。
手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。

用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130内容量1個
注意
※アーム(フック)の長さ調整時、縮め(締め)すぎると変形のおそれがありますので、ご注意ください。目安は、締代0位置より、0.5mm縮めた状態です。
※パッキン等の緩衝材をご使用の際は、製品の特性上、アームとキーパーの隙間が狭くなっているため、圧縮前の厚さが2mm以内のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89916951TL-380-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【蓋止め】連動蓋止 TL-380
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916951
2024-08-23
用途: パチン錠使用
製造業

強くトビラを固定したいときネジ調整もできるのでよいのですが、アームの動きに少し制限があり少し注意が必要です。

対象商品 : 89916951
2022-10-11
用途: 車用の蓋ロック
株式会社ライステック

2個同じものを購入して取り付けしました。車用に木製カバーロックに使用しました。
ロック強度を調整できるので大変重宝またすごく便利です。
ロック解除がアームが上がる為、蓋を開けたとき干渉しません。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする