ラッチ錠

ラッチ錠 - 栃木屋ラッチ錠 - 栃木屋ラッチ錠 - 栃木屋

ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。
操作部品は、M4ねじで取り付けられます。

用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60内容量1個
注意
※操作部品は付属しておりません。別途取り付けてご使用ください。
※操作部品の推奨板厚:t1.5以上
※ねじ部締結には、緩み止め措置をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917003TL-384
オープン
809
890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする