栃木屋
ワンタッチ取付スプリング蝶番
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途
OA機器・通信機器・計測機器等
材質
(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性
20000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)
18
内容量
1個
注意
※プランジャーの繰り返しの脱着はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917021
TH-158-A
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
89917037
TH-158-B
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください