樹脂取手

樹脂取手 - 栃木屋樹脂取手 - 栃木屋
(32件のレビュー)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。

用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917046THA-454
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: リフォーム予定のアパート靴箱
株式会社anx不動産業

アパート靴箱の取っ手を交換したかったため購入したもの。見た目や手触りが良く、耐久性も問題なさそうであるため大変満足しています。

対象商品 : 89917046
2024-08-15
用途: 蓄電池ボックスの取手兼ガード
サービス業

重さが60kgある蓄電池ボックス3つに、各2個づつM6ボルトで取付けました。検討時は強度に少し心配がありましたが、両手で持ち上げても固定部の破損もなく安心しています。ただネジ穴隠しキャップが左右で何故か異なっているので、注意が必要です。

対象商品 : 89917046
2023-12-06
用途: 自宅和室の引き戸用

高齢の親が住む和室の引き戸に後付けしました。元からついてる引き戸金具がとても小さく、手指が不自由になった高齢者では開けづらくなりました。この取っ手は大きいサイズなので、うまく開け閉めができるようになり、とても喜んでいます。ただし、ネジ隠しのカバーは一度はめると取れなくなってしまいます。マイナスドライバーの先が入る程度の穴が開いていると助かります。

対象商品 : 89917046
2022-05-02
用途: 机の取手
自動車・二輪車・自転車関連業

大きめの机を移動させることが多く、その取手として取り付けて使用しています。
取り付けてしばらく経ちますが、特に劣化等もなく問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 89917046
2022-03-05
用途: 柱にちょっとした掴まり所を
竹田

ネジ穴部分を隠すプラグ(当然穴にも)にAとBの識別が有り、誤挿入防止の凸も有りますが、何のためでしょうか。同じなら多少は作業性が良いと思いますが?

1が参考にしています
対象商品 : 89917046
2022-04-15
用途: ボートに取っ手
アクアライト

しっかり握れる大きさで 感触も良い感じです
屋外での使用ですが 価格考えたら 耐久性低くても
また、交換すれば良いのかな。

対象商品 : 89917046
2021-11-30
用途: キャンピングカー用
運輸・通信業

エブリィを車中泊用に改造しているので、リヤゲート遠内側から開けるためのハンドルガレージ必要となり取り付けました。強度は問題なし。

対象商品 : 89917046
2022-02-09
用途: 自作のポータブルスピーカーの持ち手に

コスパが信じられないくらい高いです。上部で安心感があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする