曜日別特売

ラッチハンドル

ラッチハンドル - 栃木屋ラッチハンドル - 栃木屋
(1件のレビュー)

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。

用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ラッチの受けは付属しておりません。ハンドル単品となります。
※筐体側のラッチの受ける部分(本体や受け金具等)は、開閉時に接する全ての角に、R加工を施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917274THA-455
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917274
2017-02-17
用途: 扉の止めに磁石式からラッチ式に変更
快適住居研究会建設業・工事業

ラッチの受けが無かった。カタログにそのことを記載しておくべき。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
表記を修正させて頂きます。
お届け分につきましてご用途に合わないようでしたら、弊社問合せ窓口までご一報頂きますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする