ロック付ファスナー

ロック付ファスナー - 栃木屋ロック付ファスナー - 栃木屋

不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。

用途計測機器・各種ケース等締付力(N[kgf])約68.7[7]材質SUS304、(シャフト)SUSXM7取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917177TL-382
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする