スイベルヒンジ

スイベルヒンジ - 栃木屋スイベルヒンジ - 栃木屋スイベルヒンジ - 栃木屋
(4件のレビュー)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。

用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)内容量1個
注意
※取付物の幅は、取付ねじが干渉しない寸法としてください。
※取付物の重心は、できるだけヒンジのシャフト同軸上にくるようにしてください。
※トルクの調整(ナットの調整)はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917335TH-162
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 衝立の脚に使いました。
建設業・工事業

或る程度のトルクがあるので、思い通りの位置に止められる。

対象商品 : 89917335
2021-02-06
用途: 照明の可動
卸売・小売業

しっかりとした保持力で、思ったところで止まってくれます。

対象商品 : 89917335
2019-06-28
用途: 折り畳みテーブルのヒンジに使いました。
製造業

思っていたよりも動きがスムーズで、取り付けも簡単で満足しています。

対象商品 : 89917335
2016-01-27
用途: 9インチカラーモニターの首振り台
つどい工房

9インチカラーモニターの左右角度調整ができる首振り台に取り付けました。簡単に最適角度にセットでき、手を離せば動かないのでとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする