JAPPY
ケーブル縛り紐
こんなお得な商品も!
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(12)
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89824104
3mm×200m
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89824113
4mm×200m
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89824122
5mm×200m
5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください