ジャパックス
150L半透明MAX
こんなお得な商品も!
ゴミ袋 10枚入
モノタロウ
¥
479
~
税込
¥
527
~
(247)
(2件のレビュー)
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
容量(L)
150
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89825057
S150
半透明
0.03
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください