1滴消臭元

1滴消臭元 - 小林製薬1滴消臭元 - 小林製薬1滴消臭元 - 小林製薬1滴消臭元 - 小林製薬
(4件のレビュー)

便器内に1~2滴落とすだけですばやく香りが広がりニオイを抑える消臭剤
外出先でも手軽に使える携帯用ミニボトル
トイレ使用前に使っても効果的です

成分香料、植物抽出物、グリコールエーテルシリーズ消臭元危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(20mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825066-ウォータリーグリーン
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
89825075-スウィートローズ
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: トイレ

思ったより消臭効果が実感できない。成分の拡散が少ないのかもしれません。

対象商品 : 89825075
2020-07-30
用途: 会社のトイレ

香りも良く、小さいので置き場所も取らないで、購入して良かったです。

対象商品 : 89825066
2016-11-14
用途: 工場内のトイレの消臭
製造業

たった1滴で?と思っていましたが、本当に1~2滴で消臭できるので、驚いています。

対象商品 : 89825066
2020-09-30
用途: 社内のトイレに常備

すぐにニオイが無くなるのが良いです。 新たに購入するときに残り○○個と表示されるのは取り扱いを終了されるのでしょうか? ドラッグストア等で売っているのを見つけにくいので、引き続き取扱い願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする