曜日別特売

45L青 厚口業務用

45L青 厚口業務用 - ジャパックス
(1件のレビュー)
容量(L)45厚さ(mm)0.04材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1セット(45L×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825172P-46450.0410
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825172
2023-05-26
用途: 事務所のごみ袋
建設業・工事業

すごく厚手で丈夫で使いやすいです。
中身も透けにくくずっと買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする