曜日別特売

チェルタス 70L

チェルタス 70L - 日本サニパックチェルタス 70L - 日本サニパック
(1件のレビュー)

70Lのゴミ袋。厚さは0.04mm。

入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900内容量1冊(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825346H-72700.04
オープン
529
582(税込)
当日出荷
89869166H-71700.04
オープン
499
549(税込)
当日出荷
89825373H-7470半透明0.04
オープン
取扱い終了
31289406H71700.04
オープン
取扱い終了
31289415H7370透明0.04
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825373
2016-10-20
用途: ゴミのかたずけ。

厚みも有り丈夫であって使いやすい。
安心して入れられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする