ジャパックス
70L青 業務用
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1セット(70L×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89825364
P-71
70
青
0.04
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください