ジャパックス
90LMAX半透明
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89825391
S-93
90
半透明
0.025
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください