ジャパックス
90L黒 業務用
(1件のレビュー)
容量(L)
90
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89825416
P-92
黒
0.045
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください