ジャパックス
90L青 業務用
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269098
P-91
1冊(10枚)
90
青
0.045
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89825425
P-91
1セット(90L×10枚)
90
青
0.045
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください