曜日別特売

バンドエイド 外反母趾用

バンドエイド 外反母趾用 - Kenvue

フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう一枚の皮膚のようにカバーします。
外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を一日中保護します。

用途
●「もう1枚の皮膚」があなたの足を守ります。
●フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしやなかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のようにカバーします。
●外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を1日中保護します。
●独自のデザインと、優れた伸縮性でぴったりと密着しズレません。
●皮膚呼吸を妨げず、汗や水に強い防水タイプ。
●つけたまま入浴もでき、数日間貼ったままでいられるのでとても経済的です。
●お肌にやさしい低アレルギー性
●バンドエイドブランドフットケア製品の秘密は、新発想の水分を吸収・保持できるパッドにあります。フットケア専門医によって独自に開発されたクッションがしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のように患部をおおいます。外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、あなたの足を1日中保護します。
種別外反母趾用、靴ずれ対応寸法(mm)68×47サイズレギュラーサイズ内容量1個(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89825793-
オープン
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする