曜日別特売

GUMデンタルリンス

GUMデンタルリンス - サンスターGUMデンタルリンス - サンスターGUMデンタルリンス - サンスターGUMデンタルリンス - サンスターGUMデンタルリンス - サンスターGUMデンタルリンス - サンスター
(5件のレビュー)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。

サイズレギュラーシリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50323122-1本(960mL)64-1219-04ポンプ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89827403-1本(500mL)64-1218-92ボトル
オープン
719
791(税込)
当日出荷
89827412-1本(250mL)64-1218-73ボトル
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 歯磨き時

液体歯磨きと洗口液は少し用途が違います。
この商品は液体歯磨きなので口に含んでブラッシングする必要があります

対象商品 : 89827403
2023-11-25
用途: 歯磨き
アムール阿佐ヶ谷

安定のサンスター商品。すごい安い訳ではないが、重い物を運ぶ手間が省ける。

1が参考にしています
対象商品 : 50323122
2017-01-12
用途: 毎日の口内衛生。
教育・研究機関

歯科医から、「歯槽膿漏だから口内衛生がとても重要」と言われ、毎日これを使うことにしました。先日通院した時に、「以前より口内が綺麗に保たれていますね。」と言われました。

対象商品 : 50323122
2015-10-21
用途: 歯磨き
RABBIT

値段の割にとてもよく、今後も継続使用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50323122
2013-10-14
用途: 口の洗浄

良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする