曜日別特売

LC作業服専用液体洗剤

LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤 - 第一石鹸
(10件のレビュー)

油汚れに優れ、専用洗剤として確かな満足感を実現します。さらに洗浄力UPと抗菌効果をプラスシ、汗やムレなどワーキングウエア特有の嫌な臭いの発生も抑制します。

形状液体
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828164-1個(720g)詰替
オープン
449
494(税込)
当日出荷
89828173-1本(800g)本体
オープン
689
758(税込)
当日出荷
89828155-1個(1500g)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89828164
2022-05-31
用途: ワックス拭き取りクロスの洗浄
医療・福祉・介護関連業

ワックスを拭き取ったタオルは、その油分が染み込んでいるので、普通に洗濯しても次回以降の拭き取り能力が悪くなるようなきがします。
この洗剤で一晩程度漬置きしておくと、クロスからワックスカスが取れて良い感じになるような気がします。

対象商品 : 89828164
2023-02-25
用途: 作業服の洗濯に
建設業・工事業

良く落ちます。匂いも嫌いではありませんがこのみがでるかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 89828164
2020-03-05
用途: 作業服や手袋の洗濯
卸売・小売業

汚れ落ち抜群!!ずっとこの洗剤使ってます!(^^)!

4が参考にしています
対象商品 : 89828155
2018-12-19
用途: 作業服洗い

機械油つき作業服 よく落ちます、油臭いも とれます、
色々と試したいです

2が参考にしています
対象商品 : 89828155
2018-10-19
用途: 建設機械整備作業服に使用

いつもリピートしています、油汚れの性能など気に入っていましたが慣れてくると普通かな?年齢的に加齢臭も解消している感じなのでいい感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 89828155
2019-02-10
用途: 精密金属加工切削油の汚れ
製造業

付け洗いしてから洗濯機で洗っているが、一般洗剤より汚れ落ちしているか判断出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 89828155
2018-05-23
用途: 作業着洗い

大容量で満足しているし、よく汚れが落ちるので大変重宝しています

対象商品 : 89828155
2017-05-11
用途: 作業服の洗濯用
建設業・工事業

スーパーで売ってる作業服用の洗剤と何ら変わりないような感じです
コスパ的に断然こちらがお得です

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする