曜日別特売

アース渦巻香

アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬アース渦巻香 - アース製薬

1巻で約7時間蚊を落とす、ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります)
線香をご使用いただくときの線香立てが付いています。
高級ビャクダンの香り
【販売名】アース渦巻Qa
【効果効能】蚊成虫の駆除

適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分トラスコ品番828-5178セット内容本品、線香立て1個種別蚊取線香容量10巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×34×131香り高級ビャクダンの香り有効成分dl・d-T80-アレスリン32.5mg/巻アズワン品番64-1140-20利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(10巻)
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火のついた蚊とり線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、蚊とり線香が倒れないように注意してください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテン等にヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898290134901080061102
260
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする