アリアースW

アリアースW - アース製薬アリアースW - アース製薬アリアースW - アース製薬アリアースW - アース製薬
(2件のレビュー)

【速効性】
見かけたアリにスプレーして速効退治します。
巣ごと退治もできる2Wayノズル付なので、狭いところにノズルを起こして噴射したり、巣にノズルを差し込んで10秒程度噴射すれば、巣の奥まで効いて巣をまるごと退治できます。
【侵入防止】使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。
【適用害虫】 クロアリ、羽アリ、アカカミアリ、ヒアリ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クモ、シバンムシ、アリガタバチ

使用の目安
【アリを退治する場合】
(1)直接噴射する場合には、ノズルを倒したまま噴射してください。
(2)狭いところに噴射する場合には、ノズルを起こしてから噴射してください。
※使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。
【巣をまるごと退治する場合】
ノズルを起こして巣穴に差し込んで10秒程度噴射してください。
適合害虫アリトラスコ品番828-5215種別スプレー容量300mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60有効成分ピレトリン、トランスフルトリン有効期間1日アズワン品番64-1140-01利用場所屋内屋外両用内容量1個(300mL)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※家具の塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響がないことを確かめてから使用してください。
【使用中または使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※1分10秒以上連続噴射しないでください。
※換気してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898305354901080254610
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89830535
2024-07-26
用途: 店内に侵入アリ対策として使用

店の中にアリが チリ紙に染み込ませてアリに対応させました おかげさまでアリいなくなりました

対象商品 : 89830535
2018-07-19
用途: 飲食業ですが、田舎ですからアリとは毎日の戦いです。
とんとん

瞬間勝負なので、使いやすいのが助かります。量がすぐなくなってしまうので大きめのサイズもお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする