曜日別特売

アリアースジェット

アリアースジェット - アース製薬アリアースジェット - アース製薬アリアースジェット - アース製薬
(4件のレビュー)

拡散ジェット噴射の速効性と拡散力でアリの大群をその場ですぐに駆除できます。
アリを吹き飛ばさず確実に殺虫できる拡散ジェット噴射を採用しました。
シフルトリンの持続効果で、屋内への侵入防止効果を発揮します。
集団ですばやい動きのアルゼンチンアリにも効果を発揮します。
たっぷり使える450mL入りです。
【適用害虫】クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ

使用の目安
【直接駆除する場合】アリが十分濡れるまで噴射する。
【侵入防止に使用する場合】家のまわり(アリの通り道)に噴射する。
適合害虫アリトラスコ品番818-5043種別エアゾール容量450mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66有効成分シフルトリン、ピレトリン、プラレトリン(ピレスロイド系)使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く利用場所屋内屋外両用内容量1個(450mL)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※変色、シミのおそれがあるので、壁、床、家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面に薬剤がかからないようにしてください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。
※換気してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898305444901080271310
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89830544
2024-07-25
用途: あり駆除
大竹市その他業種

大量のありを駆除するのに重宝している。効果はてきめんである。

対象商品 : 89830544
2019-09-03
用途: 事務所内に入り込むアリの通り道に噴霧。
株式会社羽田パイプ製造所

壁に隙間があるようで、そこからアリが入り込んで困っていた。昨年通り道に噴霧後、1年後にもそこからは入らなくなった。今年は別の部屋に入るようになったが、やはり通り道に噴霧した。効果は非常に大きいです。

対象商品 : 89830544
2019-09-14
用途: 花壇清掃

注文商品の到着が遅かったが、一度だけの使用ですが効き目は良いようです。

対象商品 : 89830544
2017-08-01
用途: 蟻発見時に使う。

以前より使用しているアイテムであるが利いているのかどうか判定が難しい。蟻が出ナクナッもまた突然に出現してくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする