曜日別特売

アリの巣コロリ シャワータイプ

アリの巣コロリ シャワータイプ - アース製薬アリの巣コロリ シャワータイプ - アース製薬アリの巣コロリ シャワータイプ - アース製薬アリの巣コロリ シャワータイプ - アース製薬
(2件のレビュー)

かけて効く+食べて効くの、アース製薬独自のダブルアタックで巣ごと全滅
アリのいる場所や通り道にまくだけで、特殊誘引剤がアリを誘引します。アリが大好きなアミノ酸を8種類も配合。行列にかけてもOK。
微粒ゼリー配合で、地表面に残った薬剤を巣に持ち帰り、アリを巣ごと駆除します。
巣穴やその周辺にまけば、アリの巣を効果的に駆除できます。ジノテフランが効く。
まんべんなく薬剤を散布できるシャワーノズル採用。
お庭の植物にもやさしい水性処方。(植物に直接かける製品ではありません)
ヒアリ・アルゼンチンアリにも効く※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。
【適用害虫】クロヤマアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、カワラケアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
【効能】アリの駆除、アリの巣の駆除

適合害虫アリトラスコ品番828-5216種別シャワータイプ容量500mlシリーズアリの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×219×55使用の目安1本で約4平方メートル有効成分ジノテフラン使用場所アリの集まる場所やアリの行列、アリの巣及び周辺利用場所屋内屋外両用内容量1個(500mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用すること。
※定められた用法・用量を守ること。
※本剤はやや粘度が高いため、ボトル胴部を軽く押した場合、出口から液が出にくい時がありますが、その際は強めに押して使用すること。
※環境を汚染しないため、乱用は避けること。池に流入する恐れのある場所での使用は注意すること。
※散布後に雨や水がかかると効果が減少するので、改めて散布すること。
※屋内では使用しないこと。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにすること。
※皮膚、飲食物、食器類、子供のおもちゃ、食用作物、ペット類にはかからないようにすること。
※皮膚に付いた場合は、石けんでよく洗い流すこと。
※目に入った場合は、直ちに水で洗い流すこと。
※万一、飲み込んだ場合は、直ちに本品がネオニコチノイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げ、診療を受けること。
※直射日光を避け、食品、食器、飼料等と区別して子供の手の届かないところにキャップをきちっと締めて保管すること。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898305874901080255211
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89830587
2023-08-02
用途: 店舗入り口に

段差部品にアリの巣穴が、どんどん拡大していて 巣穴入り口も大きくなり! ヤバい・ヤバいでしたが こちら使用で一発解消しました♪

対象商品 : 89830587
2023-06-28
用途: 工場の害虫駆除
スズキ印刷紙工株式会社製造業

本当に普通の殺虫剤それ以上でもそれ以下でもない本当に普通の殺虫剤それ以上でもそれ以下でもない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする