曜日別特売

エリエール消臭プラストイレットティシュー

エリエール消臭プラストイレットティシュー - エリエールエリエール消臭プラストイレットティシュー - エリエールエリエール消臭プラストイレットティシュー - エリエールエリエール消臭プラストイレットティシュー - エリエール
(13件のレビュー)

「天然消臭成分配合」で気になるニオイをしっかり消臭
さわやか・清潔感を感じられる「フレッシュクリアの香り」
消臭機能と香りの持続性を守る「ガスバリアフィルム」を採用

タイプダブル使用場所トイレ長さ(m)25材質フレッシュパルプ100%シリーズエリエール
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287205038235821パック(12ロール)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
241679467235701個(12ロール)
オープン
取扱い終了
代替品有
898332047235021個(12ロール)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2416794672357028720503823582723570 エリエール消臭プラストイレットティシュー エリエール 28720503エリエール消臭プラストイレットティシューエリエール1パック(12ロール)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 事務所用トイレに使用しています。
製造業

いつも、エリエール消臭+トイレットティシューを愛用しています。
紙質も柔らかくいい感じな上、置いているだけで消臭もしてくれる優れもので、気に入っています。
今までは薬局にて購入していましたが、今回初めてこちらで購入しました。
届けてくれるので、とても便利でした。

2025-01-24
用途: トイレ
広和通商株式会社卸売・小売業

他ブランドより柔らかくて、トイレの中に置いてあるだけで消臭力が抜群です。何回も再購入しましたので、現在トイレはいい匂いになっております。

1が参考にしています
対象商品 : 28720503
2025-01-28
用途: トイレ
建設業・工事業

香りが良く、紙質も柔らかくて使いやすいです。リピートしています。

対象商品 : 28720503
2023-12-13
用途: トイレットペーパーとして。
株式会社まがりぶち

柔らかく使い心地がいい。香りもきつくなく、やさしい。

対象商品 : 28720503
2023-11-19
用途: 事務所のトイレ
便利屋ジェドサービス業

香り付きなので、うちの事務所はこちらばかり気に入って買ってます。

対象商品 : 28720503
2023-11-10
用途: トイレで
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて肌触り良いのですが、その分破れやすいようです。かなり優しく拭かないと破れて穴が開いて…

対象商品 : 28720503
2023-07-12
用途: トイレ
建設業・工事業

皆さんのレビューを見て、初めて購入しました。香りの強い方を買いました。袋を開けた時には香りがきつかったかな…と感じましたがトイレで使う分には大丈夫です。消臭も効果ありの様に思います。ただダブルだったのが残念

対象商品 : 28720503
2023-07-26
用途: 会社トイレでの利用
卸売・小売業

香り付きなのでトイレの臭いは気にならなくなりました。
もう少し安くなると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする