曜日別特売

オールワックスワイパーEX

オールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイオールワックスワイパーEX - リンレイ
(10件のレビュー)

ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。

セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚長さ(mm)1000幅(mm)285商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89834157-285
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89834157
2024-04-21
用途: 床ワックス掛け用
サービス業

軽くとても使い易い、横幅がもう少し広い方がよかった。

対象商品 : 89834157
2024-03-12
用途: ワックス塗布
自動車・二輪車・自転車関連業

画像および商品説明欄の「ボタンロックジョイント」の記載を見て購入したのですが、旧タイプのねじ込み式ジョインとの製品が届きました。
ねじ込み式ジョインとはすでに所有しており、新タイプのジョイントの製品が欲しくて購入したのですが、非常に残念です。
旧タイプと新タイプが混在しているときは、ホームセンター等で実物を見て購入する必要があると学習しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しサイト表示の改善を検討いたします。

対象商品 : 89834157
2021-10-06
用途: フローリングのワックスがけ

今まで、回転式の電動ワックス機でワックスがけを行っていましたが、ワックスの飛び散
りや塗りムラが気になるのとパッドの洗浄が面倒なので、当製品を使用しました。
説明書の手順通りにやると、作業も早く、ムラもなく綺麗に仕上がりました。
また使い捨ての専用シートなので後処理も大変楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89834157
2021-09-13
用途: 床磨き
丸山製作所製造業

まだ使用したばかりなので良、否はこれからけんとうします。。

対象商品 : 89834157
2020-05-26
用途: 広い面積のワックス塗布
Studio N&Iサービス業

細かいところや奥まったところや角はハンディタイプで、全体を広く塗るにはこの製品は使いやすいです。パイプが細めですが、逆に力を入れずに済んでいるところが面白いです。

対象商品 : 89834157
2020-02-28
用途: ワックス仕上げ
サービス業

軽量、小回りもきき使いやすいでした。
また、コンパクトで良かったです。

対象商品 : 89834157
2018-07-31
用途: 部屋のフローリングに
卸売・小売業

一緒に購入したワックスを、このセットと使っています。簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 89834157
2017-04-11
用途: 床のワックスかけ
株式会社アイ・エレクトロライト製造業

厚みのあるシートは液が保持され使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする