オレンジオイルクリーナー

オレンジオイルクリーナー - 友和
(12件のレビュー)

オレンジオイル(Dリモネン)は、オレンジから抽出した天然洗浄成分です。
油汚れに対して特に効果が有り、換気扇やガスレンジなどの頑固な油汚れを強力に分解します。

使用場所換気扇まわり、レンジまわり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89834683-1本(350mL)詰替用
オープン
取扱い終了
89834692-1本(400mL)本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-18
用途: キッチン排気ファン、コンロ周り清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

アルカリ性なので素手で作業すると、指先にヌルヌル感有りますが手荒れしません。ガスコンロ周りの油汚れ、家電に付い手脂ヨゴレなど簡単に落ちます。頑固な汚れはスプレーで吹いて少し放置するとよいです。

対象商品 : 89834683
2022-05-11
用途: 油よごれや頑固な汚れの清掃用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

給食室等の油汚れや頑固な汚れ落としとして重宝して使用しています。保育園としては、天然成分が安心できます。

対象商品 : 89834683
2022-05-21
用途: 車整備
サービス業

ピンクの粉石けんを今まで使用してきた。水道付近に粉が落ち見栄えが悪くなるため少し前からこれを使っている。ピンク洗剤より手がパサパサにならない。

対象商品 : 89834692
2021-12-16
用途: 普通の掃除用

普通に掃除するのであればいい商品です。
Dリモネンに期待しましたが、
シールの糊はがしには利用できませんでした。

対象商品 : 89834683
2021-10-01
用途: 機械の清掃

「オレンジクリーナーエフワン」が販売を終了したので、同じく友和製を買って見ましたが、「エフワン」ほでではありません。
再販を希望します。

対象商品 : 89834692
2020-07-19
用途: ガス台掃除
関陽子S&H事務所その他業種

もう少し落ちるかなと思いましたが、期待は超えませんでした

対象商品 : 89834692
2020-04-09
用途: 鉄道模型のレールの清掃

アルコール系の清掃剤では取れ難かった、永年の汚れが簡単に取れた

対象商品 : 89834683
2018-12-13
用途: シンクの油汚れj除去
その他業種

オレンジオイルとアルカリ性の性能もあってか汚れは落ちる。欲を言えば大袋にして価格の安い物があれば尚、嬉しいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする