曜日別特売

オレンジオイル配合フレッシュ

オレンジオイル配合フレッシュ - ロケット石鹸オレンジオイル配合フレッシュ - ロケット石鹸
(6件のレビュー)

油汚れもサッと落とす!
手肌に優しい中性洗剤オレンジオイル配合

成分界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤タイプ液体シリーズフレッシュ液性中性香りオレンジ使用場所キッチン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58088162-1個(500mL)詰替
オープン
109
120(税込)
当日出荷
89834701-1本(600mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89834701-21415268-- オレンジフレッシュ ロケット石鹸 21415268オレンジフレッシュロケット石鹸1個(600g)
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 食器洗い、塗料汚れ

コスパ良く色んなことに使用しています。
オレンジの香りも良く万能です。

対象商品 : 58088162
2022-07-18
用途: 中性洗剤として
建設業・工事業

中性洗剤が必要な作業に使っています。大変にお値打ちなので助かっています。

対象商品 : 58088162
2022-04-01
用途: 果物を洗う
医療・福祉・介護関連業

皮がついたまま食べるため、野菜果物が洗えるものを購入

対象商品 : 58088162
2020-12-22
用途: 食器洗いに使ってます。
製造業

食器洗いに使ってます。安価だったのが魅力でした。汚れの落ちは良いほうです。

1が参考にしています
対象商品 : 58088162
2017-08-24
用途: 洗車等
ichihara自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが良いと思います。
買いに行く手間も省ける。

対象商品 : 89834701
2016-11-01
用途: どばどば出てしまいます。
ベアーズサイクル

少し粘度?が弱いので一回裏返すとめっちゃ出てきます。
ちょっと笑ってしましました。 ま、こんなもんでしょうけどなくなるのが早いので次は違うのにします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする