曜日別特売

ガムデンタルリンスノンアルコール

ガムデンタルリンスノンアルコール - サンスターガムデンタルリンスノンアルコール - サンスターガムデンタルリンスノンアルコール - サンスターガムデンタルリンスノンアルコール - サンスターガムデンタルリンスノンアルコール - サンスターガムデンタルリンスノンアルコール - サンスター
(1件のレビュー)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。

タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836433-1本(960mL)64-1219-02ポンプ
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
89836442-1本(500mL)64-1218-93ボトル
オープン
839
923(税込)
当日出荷
89827394-1本(250mL)64-1218-72ボトル
オープン
539
593(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836433
2019-04-08
用途: 接客の際に

毎朝 これで口をゆすいで歯を磨いています。接客の時に不快な印象を与えないようにケアするのでとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする