きき湯 クレイ重曹炭酸湯

きき湯 クレイ重曹炭酸湯 - バスクリンきき湯 クレイ重曹炭酸湯 - バスクリン
(1件のレビュー)

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

シリーズきき湯香り湯けむりの香り有効成分炭酸水素Na、炭酸Na効能スキンケア・肌荒れ・しっしん使用場所浴室湯の色乳白色の湯(にごりタイプ)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836932-1包(30g)分包
オープン
99
109(税込)
当日出荷
89836923-1本(360g)ボトル
オープン
取扱い終了
代替品有
70239252-1個(480g)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
89836941-1個(420g)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89836923-45154228-- きき湯 クレイ重曹炭酸湯 バスクリン 45154228きき湯 クレイ重曹炭酸湯バスクリン1個(360g)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70239252-45154228-- きき湯 クレイ重曹炭酸湯 バスクリン 45154228きき湯 クレイ重曹炭酸湯バスクリン1個(360g)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70239252
2019-03-18
用途: 入浴剤
その他業種

商品は良いので、愛用していますが、市販の商品より値段が高い。市販並みに下げて頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする